Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
9E637687
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9E637687
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Peso por peça (g)
11
Código pautal
Ver
Type
Second Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E637687
UBB
500690900468
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27342-2