Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0K897496
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0K897496
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
M20
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Taper Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K897496
UBB
500690898654
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27338-1