Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5G572202
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5G572202
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
56
Rosca de passo (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
56
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
56
Rosca de passo (mm)
3.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
18
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G572202
UBB
500690910285
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27378-3