Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1N377661
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 2X0.4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1N377661
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
36
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
M10
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
36
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.4
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
27616-2