text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 4X0.5


Referência 1W188935
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Peso por peça (g) 5
Código pautal
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 1W188935
EAN 8715494568593
UBB 500512937078
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 26312-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.