Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
7A204219
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
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-E 12X1.5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7A204219
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A204219
EAN
8715494566698
UBB
500512998294
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
56348-2