text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6


Referência 5H175083
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para furos cegos Sim
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H175083
EAN 4022835374381
UBB 500690997654
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37438
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.