Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9D933175
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
Völkel Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9D933175
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Peso por peça (g)
84
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D933175
EAN
4022835371502
UBB
500690993281
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37150