text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 5X10-3X30


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são ideais para a maquinação de aços ferramenta com elevada resistência e qualidade até às mais baixas gamas de tolerância. Os tempos de espera máximos possíveis para operações de rebarbação, chanframento e quebra de arestas caracterizam estas ferramentas. Devido à óptima coordenação entre o desempenho das aparas e

Referência 7P278422
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são ideais para a maquinação de aços ferramenta com elevada resistência e qualidade até às mais baixas gamas de tolerância. Os tempos de espera máximos possíveis para operações de rebarbação, chanframento e quebra de arestas caracterizam estas ferramentas. Devido à óptima coordenação entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a ser alcançado, os melhores resultados podem ser obtidos em peças de trabalho feitas de HSS.

Números do artigo

Referência 7P278422
EAN 9003170020305
UBB 500572075454
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.