text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 5X10-3X30


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência 1F763932
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Granulação 90
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 30
Diâmetro (mm) 5
Material Aluminium oxide
Granulação 90
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.