Discos de rebarbar
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
Rebarbar
Discos de rebarbar
6P008295
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
Mandril cilíndrico Tyrolit 30 x 30-6 x 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Versatilidade Aplicação especial Codificação
Descrição completa
Referência
6P008295
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento do veio (mm)
40
Diâmetro (mm)
30
Eixo de fixação (mm)
6
Granulação
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento do veio (mm)
40
Diâmetro (mm)
30
Eixo de fixação (mm)
6
Granulação
150
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para alumínio
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Rebarba
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Sistemas ligantes na cor cinza-claro bem ajustados permitem que as pontas montadas ELASTIC possam ser usadas tanto de forma universal quanto específica de aplicação. O mix abrange pontas macias e elásticas para áreas curvas e pontas de média elasticidade para áreas planas. No entanto, o nosso mix também oferece pontas menos elásticas compatíveis com trabalhos a rotações maiores e pontas marmorizadoras para o marmoreamento de áreas. Velocidade operacional máxima: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.
Números do artigo
Referência
6P008295
EAN
9003170022248
UBB
500572069762
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
2224