text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Haste 80X50-6X40


As mós de velo PREMIUM montadas no eixo para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfície. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto,

Referência 5E231348
Largura (mm) 50
Diâmetro (mm) 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 50
Diâmetro (mm) 80
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum

Descrição

As mós de velo PREMIUM montadas no eixo para rectificadoras rectas estão disponíveis numa grande variedade de modelos e satisfazem facilmente todos os requisitos de tratamento de superfície. As suas principais características são a vida útil máxima e a sua adaptabilidade, o que as torna perfeitas para maquinar locais de difícil acesso. Com este produto, nunca mais terá de se preocupar com quaisquer alterações na integridade da superfície e poderá maquinar eficazmente peças de trabalho exigentes. A vasta gama de tamanhos de grão permite-lhe obter diferentes estruturas e rugosidades de superfície.

Números do artigo

Referência 5E231348
EAN 9003179087965
UBB 500572165388
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 908796
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.