text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X20 6X40 K180


Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - que

Referência 7I309904
Largura (mm) 20
Diâmetro (mm) 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 180
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 20
Diâmetro (mm) 50
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 180
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum

Descrição

Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - quer seja para polimento, pré-polimento, despoeiramento ou limpeza de superfícies, os discos de lamelas montados são a melhor escolha para todas as suas necessidades.

Números do artigo

Referência 7I309904
EAN 9003170024037
UBB 500572148970
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34054813
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.