text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 40X20 6X40 K40


Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - que

Referência 1C213234
Largura (mm) 20
Diâmetro (mm) 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 20
Diâmetro (mm) 40
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum

Descrição

Estas rodas de lamelas montadas BASIC adaptam-se perfeitamente a qualquer contorno da peça graças às suas lamelas flexíveis e são perfeitas para locais de difícil acesso. As suas abas dispostas radialmente podem ser utilizadas em vários materiais e permitem um trabalho preciso numa vasta gama de aplicações. Os resultados de maquinação falam por si - quer seja para polimento, pré-polimento, despoeiramento ou limpeza de superfícies, os discos de lamelas montados são a melhor escolha para todas as suas necessidades.

Números do artigo

Referência 1C213234
EAN 9003170023771
UBB 500572152907
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34054759
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.