text.skipToContent text.skipToNavigation

Roda flapé Tyrolit 25 x 15 6 x 40 K120


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistent

Referência 6T540624
Largura (mm) 15
Diâmetro (mm) 25
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 120
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 15
Diâmetro (mm) 25
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 120
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-os para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 6T540624
EAN 9003178168474
UBB 500572143849
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 816847
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.