text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de disco 130/90X55XM14


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão expostas, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore

Referência 1A856399
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 24
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 24
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo (mm) 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Model 11ZB

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão expostas, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 1A856399
EAN 9003173109953
UBB 500572040136
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 310995
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.