text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de arame 125X24X36X20


As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de rebarbação precisos, rápidos e suaves em aço inoxidável. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e

Referência 5B856728
Modelo Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Modelo Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125

Descrição

As escovas redondas PREMIUM para a rebarbadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de rebarbação precisos, rápidos e suaves em aço inoxidável. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de aço inoxidável. Além disso, rebarbam eficazmente uma grande variedade de peças de trabalho, tornando as escovas redondas da Tyrolit universais para uma vasta gama de tarefas. O fio com nós (DW), fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, evita o enferrujamento da peça de trabalho e lida facilmente com tarefas como acabamento, polimento e fosqueamento.

Números do artigo

Referência 5B856728
EAN 9003178961136
UBB 500572022159
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896113
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.