text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova manual Tyrolit 290 x 38 x 25 x 140


Com as escovas multiusos PREMIUM da Tyrolit, pode executar tarefas como a remoção de ferrugem, tinta e verniz, bem como trabalhos de rebarbação, no mais curto espaço de tempo possível. Além disso, esta ferramenta universal proporciona os melhores resultados na limpeza de cordões de soldadura, na preparação de superfícies e no acabamento de metais não fe

Referência 6S689472
Largura (mm) 38
Comprimento (mm) 290
Material Latão
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 38
Comprimento (mm) 290
Material Latão

Descrição

Com as escovas multiusos PREMIUM da Tyrolit, pode executar tarefas como a remoção de ferrugem, tinta e verniz, bem como trabalhos de rebarbação, no mais curto espaço de tempo possível. Além disso, esta ferramenta universal proporciona os melhores resultados na limpeza de cordões de soldadura, na preparação de superfícies e no acabamento de metais não ferrosos, o que se deve ao fio de latão de alta qualidade. O produto obtém os melhores resultados com os tempos de permanência mais elevados e o manuseamento mais agradável.

Números do artigo

Referência 6S689472
EAN 9003178962201
UBB 500572203650
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 896220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.