text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de apoio Tyrolit 75 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Referência 5Y284754
Altura (mm) 30
Diâmetro da cabeça (mm) 75
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura (mm) 30
Diâmetro da cabeça (mm) 75
Material Borracha
Eixo de fixação (mm) 6

Descrição

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Números do artigo

Referência 5Y284754
EAN 9003177100260
UBB 500572016888
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 710026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.