text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de retificação Tyrolit 222865 230 x 6 x 22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta m

Referência T6231.230.622
Altura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura (mm) 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo (mm) 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 27

Descrição

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Números do artigo

Referência T6231.230.622
EAN 9003172228655
UBB 500504622878
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 222865
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.