text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cinta de lixa 75X457 K40


As cintas BASIC A-B06 PC X para lixadoras de cinta portáteis são universais e são utilizadas especialmente em madeira. A sua base de óxido de alumínio e um suporte em tecido proporcionam ao operador uma ferramenta fiável com uma boa duração e uma elevada taxa de remoção de material. O revestimento especial do grão evita o entupimento da cinta quando se

Referência 7H889404
Largura (mm) 75
Tipo de lâmina -
Comprimento (mm) 457
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura (mm) 75
Tipo de lâmina -
Comprimento (mm) 457
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40

Descrição

As cintas BASIC A-B06 PC X para lixadoras de cinta portáteis são universais e são utilizadas especialmente em madeira. A sua base de óxido de alumínio e um suporte em tecido proporcionam ao operador uma ferramenta fiável com uma boa duração e uma elevada taxa de remoção de material. O revestimento especial do grão evita o entupimento da cinta quando se trituram materiais macios como a madeira e as tintas. O manuseamento e a montagem fáceis poupam horas de trabalho adicionais.

Números do artigo

Referência 7H889404
EAN 9003177063688
UBB 500572003183
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706368
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.