Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
2J109257
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
Tubo retrátil Ripca preto 3/8 5m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2J109257
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.64
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.64
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
9.5
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
4.7
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Diâmetro nominal em polegadas
3/8 polegadas
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2J109257
EAN
8712734016869
UBB
500644364266
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS95B-5