text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca preto 3/8 150m


Referência 7V368914
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.64
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 150
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.64
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 150
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 9.5
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 4.7
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Diâmetro nominal em polegadas 3/8 polegadas
Aprovação UL Sim
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 7V368914
EAN 8712734041212
UBB 500640727672
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS95B-150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.