Chaves dinamométricas
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
5G458183
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
Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G458183
Comprimento total (mm)
659
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60-320
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
2
Adequado para extensão
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
659
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60-320
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
2
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Sim
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G458183
EAN
4000896025367
UBB
500582413372
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
6123-1CT