Nedtrain Oud
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
G0606.000.020
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
Torquímetro Stahlwille 755 /20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0606.000.020
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
457
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Largura da cabeça (mm)
28
Tamanho da ligação (mm)
14
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
457
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
40 - 200
Largura da cabeça (mm)
28
Tamanho da ligação (mm)
14
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Altura da cabeça (mm)
24
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
948
Código pautal
Ver
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0606.000.020
EAN
4018754031641
UBB
203198017733
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
50010020