text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore Z 16 20-100 nm

Referência 1C620167
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 998
Comprimento total (mm) 405.5
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 998
Comprimento total (mm) 405.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20
Tamanho da ligação (mm) 16
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 998
Código pautal
Model DMZ 100
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com extremidade em espiga para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de ensaio rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, portanto, mais precisa do que os +/- 4 % exigidos pela norma, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com extremidade de espiga fosfatada (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico ergonómico com auxílio de calibração, Comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura durante a regulação do binário, Com escala micrométrica para a escala principal em N-m para a regulação de valores intermédios, O sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, Possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, Sistema de regulação/regulação seguro, Passo de calibração útil: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamento apenas com adaptadores finais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, adaptador aberto). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).

Números do artigo

Referência 1C620167
EAN 4002805931585
UBB 500642444086
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.