Chaves dinamométricas
Todas as categorias
Fixação
Herramientas manuales
Mecanizado
Productos de seguridad
Herramientas a batería
Esmerilar e lixar
Productos químicos y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Neumático & hidráulico
Equipos de soldadura y gas
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7L112776
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
Torquímetro Gedore TBN 9 x 12mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7L112776
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
410
Comprimento total (mm)
265
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
410
Comprimento total (mm)
265
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
5
Tamanho da ligação (mm)
16
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
760-35
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L112776
EAN
4002805928318
UBB
500642434269
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1824694