Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
5N588640
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
Torquímetro Gedore K 3/8 10-50 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5N588640
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
550
Comprimento total (mm)
334
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
550
Comprimento total (mm)
334
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['10.000', '50.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
10
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.25
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
25.3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
4549-05
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N588640
EAN
4002805923832
UBB
500632595715
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1545140