Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6W004822
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
Torquímetro Gedore K 1/4 5-25 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6W004822
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
680
Comprimento total (mm)
284
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
680
Comprimento total (mm)
284
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['5.000', '25.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
25.3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
4549-02
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W004822
EAN
4002805923825
UBB
500632595558
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1545132