text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 1500nm 3/4


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Referência 0V031521
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 8000
Comprimento total (mm) 1019
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 8000
Comprimento total (mm) 1019
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['300', '1500']
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Números do artigo

Referência 0V031521
EAN 3148515067143
UBB 500637454058
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr K.203B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.