Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2P129774
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
Torquímetro de 2 vias Sonic 1/2 60-300nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2P129774
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1330
Comprimento total (mm)
595
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1330
Comprimento total (mm)
595
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60 - 300
Largura da cabeça (mm)
40.5
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.5
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Altura da cabeça (mm)
40
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Sonic
Type
2Way Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P129774
EAN
4713268463413
UBB
500691872062
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
730360300