Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
8J608779
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
Semi-open storage bins L216/183xW102xH74mm PP blue stackable HÜNERSDORFF
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8J608779
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
1
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
1
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
163
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
87
Altura interior (mm)
63
Largura exterior (mm)
102
Altura exterior (mm)
74
Profundidade exterior (mm)
216
Profundidade interior (mm)
183
Marca
Hünersdorff
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J608779
EAN
4007228703290
UBB
500583498174
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
682300