text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type N HSS TiN Ø 1.8 mm


Referência 8X900820
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 46
Broca de diâmetro (mm) 1.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 118
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Ruko
Peso por peça (g) 5
Código pautal

Números do artigo

Referência 8X900820
EAN 4007140125835
UBB 500583678015
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 250018T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.