text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punches 30,0 MM


Saca bocados. ● Perfurar materiais de paredes delgadas rapidamente, sem esforço, de forma limpa e livre de rebarba. ● Melhor base através de corte de 3 pontos, por isso menor formação das peças puncio nadas. Esta evita danos no parafuso de fixação. ● Antes de utilizar a máquina de puncionar, o parafuso de fixação tem de ser lub rificado com o spray de corte RUKO ou a pasta de corte RUKO. ● Os parafusos de fixação métricos das máquinas de puncionar RUKO têm espectivamente o mais alto grau de qualidade e são assim capaz de trabalhar com as mais altas cargas. Em caso de perda é possível o uso breve de parafusos finos de abrir roscas métricas. ● Especialmente indicado para o uso com chaves de porcas, saca bocados hidráulicas manuais ou saca bocados hidráulicas para os pés.

Referência F6480.300.001
Modelo Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 30
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Modelo Completo (com parafuso de tração)
Diâmetro do furo (mm) 30
Material a processar Outro
Largura do furo (mm) 30

Números do artigo

Referência F6480.300.001
EAN 4007140008848
UBB 203228002424
UNSPSC 27112845
Artigo do fabricante nr 109300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.