text.skipToContent text.skipToNavigation

Raspadeira Bahco 345 6-345-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Referência S5410.001.200
Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 9
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Embalado por 1

Especificações

Forma Redondo
Comprimento total (mm) 200
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 9
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Altura da lâmina (mm) 9
Forma do corte Parafuso serrilhado
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Type ERGO Round Rasp

Descrição

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For work in wood, plywood, wallboard, plastics and other soft materials.Shape: Round, tapered towards tip.Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.Surface round and rasp cut, tapering towards the tip.Single pack carded

Números do artigo

Referência S5410.001.200
EAN 7311518028312
UBB 400135806489
UNSPSC 27111904
Artigo do fabricante nr 6-345-08-1-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.