Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
01560
01560.100.001
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
Porca sextavada rosca supradimensionat DIN 934 Aço Galvanizado a quente |8| M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização..
Como a rosca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. A resistência à corrosão, no entanto, não é influenciada negativamente, pois a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento..oversized
Dimensões
d-D
M10
m
8
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números do artigo
Referência
01560.100.001
EAN
8715492413222
UBB
950355024007
UNSPSC
31161727