Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas
01500
01500.200.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço Galvanizado a quente |8| M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Porcas galvanizadas a quente ISO métricas devem ser produzidas com classe de tolerância de rosca 6H e aplicar-se com partes roscadas (parafusos, varões) galvanizados a quente ISO métricas com classe de tolerância de rosca 6az antes da passivação.
Quando a rosca da porca é feita após a galvanização, esta não é revestida. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento.ISO métrico
Dimensões
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Números do artigo
Referência
01500.200.001
EAN
8715492413123
UBB
950355023355
UNSPSC
31161727