Porcas especiais
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
Porcas especiais
65411
65411.040.015
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
Porca de cravar Aço Zincado 4SJN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Para diâm. nom.
4
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
SJN
Info
Dados de montagem: valores válidos para espessura de aço de 1,5 mm.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Para diâm. nom.
4
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
SJN
Info
Dados de montagem: valores válidos para espessura de aço de 1,5 mm.
Dimensões
B
1.9
D
7.8
H
11.9
Furo ø ≈
8.25
Espessura do material (máx.)
4.8
Espessura do material (mín.)
0.4
L
16.6
Resistência á tracção em kN
1.4
Binário de aperto em Nm
1.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
65411.040.015
EAN
8715493280304
UBB
203355000118
UNSPSC
31161727
Faça o download do E-doc