text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinças de arame Knipex 1551-160mm


Decapador de isolamento Para decapagem de cabos finos. Prisma de decapagem preciso e ajustado ao diâmetro do fio, não regulável. Com mola de abertura. - Capacidade de decapagem (diâmetro): Ø 0,5mm

Referência K1015.150.160
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.5 - 0.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.5 - 0.5
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type Insulation Stripper

Descrição

Decapador de isolamento Para decapagem de cabos finos. Prisma de decapagem preciso e ajustado ao diâmetro do fio, não regulável. Com mola de abertura. - Capacidade de decapagem (diâmetro): Ø 0,5mm

Números do artigo

Referência K1015.150.160
EAN 4003773044451
UBB 419187035334
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 15 51 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.