text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfuratriz para concreto Orange 4S 6 x 110mm

Referência 8M952259
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4

Especificações

Comprimento total (mm) 110
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 45.7
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Números do artigo

Referência 8M952259
EAN 7314150385744
UBB 500702455899
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4651-6-110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.