text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfuratriz para concreto Orange 4S 14 x 160mm


Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Referência 3Z081714
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 110
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 110
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 103.9
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Size range 5 mm to 32 mm.Optimised 4 x 90° symmetry makes all 4 carbide cutting edges work evenly and at the same time.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, reinforced concrete, natural stone, artificial stone.Specially designed head geometry for better centre drilling, faster drilling progress, precise drilling hole.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Números do artigo

Referência 3Z081714
EAN 7314150386598
UBB 500702447649
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4651-14-160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.