text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfuratriz para concreto Orange 2S 18 x 300mm


Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Large rebar chamfers (+35°) prevent side tip damages.Size range 3 mm to 26 mm.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, concrete, natural stone, artificial stone.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Referência 5C562655
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Número de lâminas de corte 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 250
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 300.9
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Large rebar chamfers (+35°) prevent side tip damages.Size range 3 mm to 26 mm.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, concrete, natural stone, artificial stone.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Números do artigo

Referência 5C562655
EAN 7314150385492
UBB 500702436675
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4652-18-300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.