text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfuratriz para concreto Orange 2S 14 x 160mm


Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Large rebar chamfers (+35°) prevent side tip damages.Size range 3 mm to 26 mm.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, concrete, natural stone, artificial stone.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Referência 5P949442
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Immediate centring tip prevents skidding on smooth surfaces.Large rebar chamfers (+35°) prevent side tip damages.Size range 3 mm to 26 mm.To withstand wear the drills are made of high-alloy steel produced with optimised hardening temperature.For masonry, concrete, natural stone, artificial stone.Fits directly into all hammer drilling machines with SDS-plus and HILTI TE-C drive

Números do artigo

Referência 5P949442
EAN 7314150385317
UBB 500702433037
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4652-14-160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.