text.skipToContent text.skipToNavigation

Perfuratriz de concreto Bahco Orange 6-100


Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Referência 6V993856
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

Carbide tip ensures high drilling capacity and long-life.High resistance to wear and torsion stresses.Size range 3 mm to 25 mm.Shank of low-alloy, hardened and tempered tool steel.Black-oxidised surface with ground diameter

Números do artigo

Referência 6V993856
EAN 7314150383016
UBB 500702476010
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4641-6-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.