Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
49250
49250.050.055
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 5X55MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
55 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Números do artigo
Referência
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508