text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso com sextavado interior iso 4762 ISO 4762 Aço Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

Especificações

Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Padrões

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.