Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.070.035
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M7X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M7
Comprimento
35 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
35
P
1
s
11
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01200.070.035
EAN
8715492025128
UBB
950351143132
UNSPSC
31161620