Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01000
01000.050.050
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01000.050.050
EAN
8715492006943
UBB
950351001710
UNSPSC
31161620