text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada com porca sextavada DIN 601/555 Aço Zincado 4.8 M5X20

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Classe 4.6
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Padrões

NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555

Números do artigo

Referência 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.