text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M20X130


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 130 mm
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 130
m 16
P 2.5
s 30

Normes

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402

Numéros d'articles

Numéro d'article 08200.200.130
EAN 8715492552549
UBB 950351101627
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.